曜日別特売

アララ 薬用泡のハンドソープ

アララ 薬用泡のハンドソープ - イワタニアララ 薬用泡のハンドソープ - イワタニ

植物由来100%の洗浄成分で環境に優しく殺菌、洗浄、保湿で手肌を清潔にします。
殺菌成分『イソプロピルメチルフェノール』配合の医薬部外品。
手肌に潤いを与える9種のハーブエキス配合。(保湿、抗炎症、血行促進、収れん、清浄)
子どもでも使いやすい泡タイプ。爽やかなグリーンフローラルの香り。

材質イソプロピルメチルフェノール、パラベン、香料タイプシリーズアララ香りグリーンフローラル医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※お肌に異常がある場合、お肌に合わないときはご使用をおやめください。
※目に入った時は、直ちに水で洗い流してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(g)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体62811693AHS3-350-901本(350mL)73×73×184約442本体
オープン
649
714(税込)
当日出荷
※本体62811709AHS3-P8501個(850mL)90×170×280約930詰替用
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
54811060AHS3-P3301個(330mL)130×68×207約341詰替用
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54811060AHS3-P33079668559AHS3-P330AHS3-P330 アララ 薬用泡のハンドソープ 詰替用 岩谷産業 79668559アララ 薬用泡のハンドソープ 詰替用岩谷産業1個
439
税込483
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする