アララ リセルハーブボディーソープ

アララ リセルハーブボディーソープ - イワタニ

天然ヤシ油から生まれた、植物由来のボディソープ。
ヒアルロン酸の2倍の保湿力を誇る『リピジュア』配合。保湿性に優れ、お肌にうるおいを与える優しい洗いあがり。
カミツレ、キューカンバ―、セイヨウノコギリソウ、ローズマリーの4種のハーブエキスと桃の葉エキス配合。
きめこまやかな泡立ちで皮膚の汚れを優しく取り除き、お肌をみずみずしくリフレッシュ。
爽やかなグリーンフローラルの香り。

材質水、ヤシ脂肪酸K、ラウリルベタイン、ラウレス-3酢酸Na、ラウラミドMIPA、ポリオクタニウム-64、モモ葉エキス、カミツレエキス、キュウリエキス、セイヨウノコギリソウエキス、ローズマリーエキス、ジステアリン酸グリコール、塩化Mg、EDTA-3Na、エタノール、BG、香料、フェノキシエタノール寸法(mm)78×78×210質量(g)約665タイプ液体シリーズアララ香りグリーンフローラル商品タイプ本体内容量1本(550mL)
注意
※お肌に異常がある場合、お肌に合わない時は、ご使用をおやめください。
※使用中や使用後に刺激等の異常があらわれた時は、ご使用を中止し、皮膚科専門医へのご相談をおすすめします。
※目に入らないように注意してください。目に入った時は、すぐに水で洗い流してください。
※乳幼児の手の届かないところに置いてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62811718RH-550
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする