アララ キッチンハーブエコ

アララ キッチンハーブエコ - イワタニ

野菜も洗える中性洗剤。
100%天然植物油由来の洗浄成分で、プラスチック容器の汚れもすっきり洗い流します。
生分解性100%。排水は分解され自然に還り、河川や海を汚すことがありません。
お肌を優しく守る、9種のハーブエキス(保湿成分)配合。緑茶成分配合で消臭もばっちり。
さわやかなローズマリーの香り。

材質界面活性剤(20%アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、アルキルベタイン)安定化剤寸法(mm)62×47×188質量(g)約343タイプ液体シリーズアララ香りローズマリー商品タイプ本体内容量1本(300mL)
注意
※子供の手の届くところには置かないでください。
※うすめた液を長時間おくと変質することがありますので、ご使用のつど薄めてお使いください。
※使用後はよく水で洗い、クリームなどでのお手入れをおすすめします。
※荒れ性の方や長時間ご使用になる場合には炊事用手袋を使用してください。
※野菜・果物を洗う場合は5分以上つけたままにしないでください。
※流水の場合、野菜・果物は30秒以上、食器・調理器具は5秒以上、ため水の場合は水をかえて2回以上すすいでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62811727AKH-300-ECO
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする