曜日別特売

キャップレス6(メールオーダー) ハンコ・印鑑のオーダー

キャップレス6(メールオーダー) ハンコ・印鑑のオーダー - シヤチハタキャップレス6(メールオーダー) ハンコ・印鑑のオーダー - シヤチハタキャップレス6(メールオーダー) ハンコ・印鑑のオーダー - シヤチハタキャップレス6(メールオーダー) ハンコ・印鑑のオーダー - シヤチハタキャップレス6(メールオーダー) ハンコ・印鑑のオーダー - シヤチハタキャップレス6(メールオーダー) ハンコ・印鑑のオーダー - シヤチハタキャップレス6(メールオーダー) ハンコ・印鑑のオーダー - シヤチハタキャップレス6(メールオーダー) ハンコ・印鑑のオーダー - シヤチハタ

キャップのいらない6ミリサイズのネーム印「キャップレス6」。
用途に合わせて2通りの押し方が出来るネーム印は、訂正印や小さい欄へのなつ印に便利です。

寸法(mm)18.5×23.2×70.9質量(g)13シリーズキャップレス6インク色黒・赤・藍色・緑・朱色・紫書体8書体(楷書・行書・隷書・古印・明朝・角ゴシック・丸ゴシック・てん書)オーダー方法メールオーダー印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※当商品を購入直後は印面が付いておりませんので、すぐに使用することは出来ません。
【ネーム印のお申し込み方法】
印面の申し込みは必ずシヤチハタのホームページか商品に同封されている専用のハガキのいずれかでお申し込みください。(二重申し込みは不可)
※パソコン、携帯電話でのお申し込みの場合、さらいたくさんの配列見本をご紹介しています。
※パソコンでのお申し込みの場合のみ、入力画面で印影イメージを確認することができます。
※ひらがな、カタカナ、アルファベットでも作成できます。
※書体や画数によって文字がつぶれたり読みにくい場合があります。
※原稿確認後 約8日間(土日祝日除く)で印面がお手元に届きます
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62811754XL-U6N-1/MOダークブルー
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
62811763XL-U6N-2/MOライトブルー
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
62811779XL-U6N-3/MOコーラルピンク
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
62811788XL-U6N-4/MOワインレッド
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
62811797XL-U6N-5/MOライトパープル
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
62811806XL-U6N-6/MOブラック
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする