シンエイ
ニューパーテーション
ウイルス感染対策、飛沫感染防止透明アクリル付パーテーションです。
用途
ウイルス感染対策、飛沫感染防止パーテーションとして
幅(mm)
910
材質
フレーム:アルミ・脚部:スチール・面板:透明アクリル1.5ミリ
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
色
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62811815
NーPATEーPー900×1500ーS
1508
シルバー
400
10.4
¥
67,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62811824
NーPATEーPー900×1800ーS
1808
シルバー
400
11.4
¥
68,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62811833
NーPATEーKー900×1500ーS
1570
シルバー
530
10.2
¥
72,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62811849
NーPATEーKー900×1800ーS
1870
シルバー
530
11.2
¥
73,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62811858
NーPATEーPー900×1500ーW
1508
ホワイト
400
10.4
¥
67,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62811867
NーPATEーPー900×1800ーW
1808
ホワイト
400
11.4
¥
68,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62811876
NーPATEーKー900×1500ーW
1570
ホワイト
530
10.2
¥
72,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62811885
NーPATEーKー900×1800ーW
1870
ホワイト
530
11.2
¥
73,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。