曜日別特売

エイナーファイル A4S型 W4R(ハトメ付)

エイナーファイル A4S型 W4R(ハトメ付) - 美濃商会エイナーファイル A4S型 W4R(ハトメ付) - 美濃商会エイナーファイル A4S型 W4R(ハトメ付) - 美濃商会

背幅が自由に拡がり合理的に美しくファイル出来ます。

用途背幅が10cmまで調節できます。サイズA4S型穴数4エコマーク認定認定穴間隔(mm)45-80-45表紙サイズ(mm)307×220グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 301内容量1箱(10冊)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
穴間隔(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
628119371035445-80-45
5,300
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする