美濃商会
エイナーファイル A4E型 W4ER(ハトメ付)
背幅が自由に拡がり合理的に美しくファイル出来ます。
用途
背幅が10cmまで調節できます。
色
白
サイズ
A4E型
エコマーク認定
認定
穴数
2
穴間隔(mm)
80
表紙サイズ(mm)
307×220
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 301
内容量
1箱(10冊)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62811946
1233
¥
5,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください