曜日別特売

ALCLEA 抗菌クリップボード

ALCLEA 抗菌クリップボード - リヒトラブALCLEA 抗菌クリップボード - リヒトラブALCLEA 抗菌クリップボード - リヒトラブALCLEA 抗菌クリップボード - リヒトラブALCLEA 抗菌クリップボード - リヒトラブALCLEA 抗菌クリップボード - リヒトラブALCLEA 抗菌クリップボード - リヒトラブ

用紙がきれいに揃うサイドストッパー。ペンキーパー(A-538)が取り付けられます。ペンホルダー(軸径7.5mm~11mmまでのペンに対応。)5mmピッチの目盛り付き。

材質本体/ABS樹脂、ペンホルダー/POMサイズA4内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62813775A7940-1919ライトグリーン64-9349-67
730
549
604(税込)
当日出荷
62813784A7940-2424ブラック64-9349-68
730
549
604(税込)
当日出荷
62813793A7940-33レッド64-9349-69
730
549
604(税込)
当日出荷
62813809A7940-88ブルー64-9349-70
730
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする