ガーデンエッジ GARDEN EDGE

ガーデンエッジ GARDEN EDGE - タカショーガーデンエッジ GARDEN EDGE - タカショーガーデンエッジ GARDEN EDGE - タカショーガーデンエッジ GARDEN EDGE - タカショーガーデンエッジ GARDEN EDGE - タカショーガーデンエッジ GARDEN EDGE - タカショーガーデンエッジ GARDEN EDGE - タカショーガーデンエッジ GARDEN EDGE - タカショー
(5件のレビュー)

花壇や寄せ植えの境界に最適。プランターの鉢カバーにも使えます。

材質天然木幅(mm)1000ブラウン長さ(m)1長さ(cm)100厚さ(cm)1.3内容量1個
注意
※運動具やお子さまの遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。破損や事故の原因になります。 ※火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により商品の変形や火災の原因になります。 ※本製品は天然木製品です。紫外線などさまざまな理由により、塗装の変色、劣化が進みます。また、ささくれ等ができる場合がありますのでご注意ください。 ※天然木製品のため、膨張や収縮により表示サイズより誤差が生じる場合があります。※ハンドメイド商品のため、色および形状等がバラつく場合があります。※商品の仕様は予告なく変更することがあります。※ご不要になった商品は、地域の条例等にしたがって正しく処分してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62814037TKR-27N0.40.35約高さ10cm×厚さ1.3cm×長さ100cm10
900
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
62814046TKR-28N0.80.82約高さ20cm×厚さ1.3cm×長さ100cm20
1,700
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62814037
2024-06-18
用途: ガーデニング

この商品の高さは10cmです。商品説明に記載されています。地面に突き刺すとせいぜい地面から上は約5~6cmです。
しかし。。商品の写真、特に使用例と書かれた写真を見るとそれホントに10cmですか!?同じ商品ですか!?となります。
私のように実物を見てびっくりしないでください。

対象商品 : 62814046
2022-07-15
用途: 庭の花壇作り
卸売・小売業

ワイヤーで連結も簡単でアレンジもしやすいく、難しい円形や半円形もあっという間に作れて、見た目も木材ならではの高級感があり、とても綺麗に仕上がります。

対象商品 : 62814046
2022-06-23
用途: 花壇
その他業種

やっぱり木は温かみがあって花壇のエッジには最適です。
他店よりお安く手に入れることができて良かったです。追加買う予定です。

対象商品 : 62814046
2022-05-15
用途: 隣家との境界線
金融・保険業

真っすぐに立てるのは難しいですし、また立てるには一工夫必要です。
木製ですので、プラスチック製よりゴージャスに見えるのは良い点です。

対象商品 : 62814046
2021-06-18
用途: 敷地内の庭の一角を花壇にしています。
サービス業

杭が連なっているので、並べて挿すだけで簡単に花壇が出来上がります。
自動的に等間隔になるので、プロが造ったような仕上がりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする