タカショー
先割花壇フリー FLOWERBED FREE SAKIWARE
自由な形の花壇づくりに。シンボルツリーまわりの縁取りやプランターの鉢カバーとしても使えます。
厚さ(cm)
2.6
長さ(cm)
100
材質
天然木
色
ブラウン
幅(mm)
1000
長さ(m)
1
内容量
1個
注意
※運動具やお子さまの遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。破損や事故の原因になります。 ※火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により商品の変形や火災の原因になります。 ※本製品は天然木製品です。紫外線などさまざまな理由により、塗装の変色、劣化が進みます。また、ささくれ等ができる場合がありますのでご注意ください。 ※天然木製
品のため、膨張や収縮により表示サイズより誤差が生じる場合があります。※ハンドメイド商品のため、色および形状等がバラつく場合があります。※商品の仕様は予告なく変更することがあります。※ご不要になった商品は、地域の条例等にしたがって正しく処分してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(cm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62814055
TKR-24N
15
1.4
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62814064
TKR-25N
30
2.2
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62814073
TKR-26N
40
3
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください