タカショー
庭テラス
天然木デッキが一体になったガーデンポーチ。室内から庭につながる心地よいテラスが生まれます。
材質
ポーチ・フレーム:アルミニウム/デッキ:天然木
使用工具
電動ドライバー・ドリル、シャベル、スケール、水平器、軍手、マスキングテープ、マーカー、脚立など
内容量
1セット
注意
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
幅(mm)
質量(kg)
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62814089
BEW-T2600BRW
2600
2625
80
ブラウンウッド
約幅262.5cm×奥行135cm×高さ310cm
¥
275,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62814098
BEW-T2600NW
2600
2625
80
ナチュラルウッド
約幅262.5cm×奥行135cm×高さ310cm
¥
275,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62814107
BEW-T2600MW
2600
2625
80
ミルキーウッド
約幅262.5cm×奥行135cm×高さ310cm
¥
275,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62814116
BEW-T3900BRW
3900
3900
99
ブラウンウッド
約幅390cm×奥行180cm×高さ310cm
¥
438,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62814125
BEW-T3900NW
3900
3900
99
ナチュラルウッド
約幅390cm×奥行180cm×高さ310cm
¥
438,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62814134
BEW-T3900MW
3900
3900
99
ミルキーウッド
約幅390cm×奥行180cm×高さ310cm
¥
438,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
庭テラス組み立て
参考になった