タカショー
庭テラスシェード
庭テラス用のシェード。日よけシェードで紫外線を遮り、庭での暮らしをより快適に。
材質
ポリエチレン
色
アーバングレー
遮光率(%)
約85~90
紫外線カット
約85
内容量
1枚
注意
※以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。
・危険な場所や通行の妨げになる場所、強い振動、衝撃のある場所
・ベランダなどの風の影響を受けやすい場所、風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。
※2階以上には設置しないでください。
・常に水や温水に触れたり、水没する場所
・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、
商品の変形や火災の原因になります。また、被膜の劣化やはく離につながります。
・大気中に強い酸やアルカリ成分が含まれる場所 …商品の性能が低下するおそれがあります。
※すき間に手や指を入れないでください。
※商品の一点をハンマーで叩いたり、ハシゴをかけるなどして強い衝撃を与えないでください。破損や事故の原因になります。
※無理な荷重をかけないでください。
※積雪地域以外でも万一、本体に雪が積もった場合は除雪してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
幅(mm)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62814143
BEW-C2600U
2600用
1150
0.55
約幅115cm×高さ240cm
115×240
¥
7,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62814159
BEW-C3900U
3900用
1600
1.15
約幅160cm×高さ370cm
160×370
¥
10,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください