タカショー
美WOOD スリムボーダーフェンス
細めの横板が連続するシンプルなデザイン。幅40ミリの細めの横板を採用。採光と風通しをしっかり確保しながらも、目かくしフェンスとしても高い効果が期待できます。
用途
住まいに合わせて自立型の目かくしフェンスや、既存ブロックを利用したフェンス仕様に。庭テラスのオプションとして。
材質
アルミニウム
幅(mm)
1200
内容量
1枚
注意
※本製品は装飾用です。防護柵や手摺り、窓格子等として使用しないでください。※目的以外
の使用や改造はしないでください。※すき間に手や指を入れないでください。火気の近くや高
温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になりま
す。※設置の際は専用金具をご使用ください。※紫外線の影響により、使用中に塗装が変色す
る場合があります。※商品の仕様等は予告なく変更される場合があります。
※柱と固定金具は別売りです。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62814186
BEW-FS623MW
3.1
ミルキーウッド
H623タイプ
約幅120cm×奥行2.5cm×高さ62.3cm
¥
18,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62814195
BEW-FS894BRW
4.5
ブラウンウッド
H894タイプ
約幅120cm×奥行2.5cm×高さ89.4cm
¥
25,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62814204
BEW-FS894NW
4.5
ナチュラルウッド
H894タイプ
約幅120cm×奥行2.5cm×高さ89.4cm
¥
25,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62814213
BEW-FS894MW
4.5
ミルキーウッド
H894タイプ
約幅120cm×奥行2.5cm×高さ89.4cm
¥
25,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62814229
BEW-FS1765BRW
9
ブラウンウッド
H1765タイプ
約幅120cm×奥行2.5cm×高さ176.5cm
¥
45,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62814238
BEW-FS1765NW
9
ナチュラルウッド
H1765タイプ
約幅120cm×奥行2.5cm×高さ176.5cm
¥
45,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62814247
BEW-FS1765MW
9
ミルキーウッド
H1765タイプ
約幅120cm×奥行2.5cm×高さ176.5cm
¥
45,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62814168
BEW-FS623BRW
3.1
ブラウンウッド
H623タイプ
約幅120cm×奥行2.5cm×高さ62.3cm
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62814177
BEW-FS623NW
3.1
ナチュラルウッド
H623タイプ
約幅120cm×奥行2.5cm×高さ62.3cm
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
美woodフェンス組立方法のご紹介
参考になった