曜日別特売

美WOOD シックボーダーフェンス

美WOOD シックボーダーフェンス - タカショー美WOOD シックボーダーフェンス - タカショー美WOOD シックボーダーフェンス - タカショー美WOOD シックボーダーフェンス - タカショー美WOOD シックボーダーフェンス - タカショー美WOOD シックボーダーフェンス - タカショー美WOOD シックボーダーフェンス - タカショー美WOOD シックボーダーフェンス - タカショー
(1件のレビュー)

外からの視線をしっかり遮りながらも圧迫感の少ないデザインのアルミフェンスです。

用途住まいに合わせて自立型の目かくしフェンスや、既存ブロックを利用したフェンス仕様に。庭テラスのオプションとして。材質アルミニウム幅(mm)1200内容量1枚
注意
※本製品は装飾用です。防護柵や手摺り、窓格子等として使用しないでください。※目的以外
の使用や改造はしないでください。※すき間に手や指を入れないでください。火気の近くや高
温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になりま
す。※設置の際は専用金具をご使用ください。※紫外線の影響により、使用中に塗装が変色す
る場合があります。※商品の仕様等は予告なく変更される場合があります。
※柱と固定金具は別売りです。
全9種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62814283BEW-FC894BRW4ブラウンウッドH894タイプ約幅120cm×奥行2.5cm×高さ89.4cm
20,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62814299BEW-FC894NW4ナチュラルウッドH894タイプ約幅120cm×奥行2.5cm×高さ89.4cm
20,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62814308BEW-FC894MW4ミルキーウッドH894タイプ約幅120cm×奥行2.5cm×高さ89.4cm
20,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62814317BEW-FC1765BRW8ブラウンウッドH1765タイプ約幅120cm×奥行2.5cm×高さ176.5cm
38,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62814326BEW-FC1765NW8ナチュラルウッドH1765タイプ約幅120cm×奥行2.5cm×高さ176.5cm
38,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62814335BEW-FC1765MW8ミルキーウッドH1765タイプ約幅120cm×奥行2.5cm×高さ176.5cm
38,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62814274BEW-FC623MW2.7ミルキーウッドH623タイプ約幅120cm×奥行2.5cm×高さ62.3cm
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
62814256BEW-FC623BRW2.7ブラウンウッドH623タイプ約幅120cm×奥行2.5cm×高さ62.3cm
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62814265BEW-FC623NW2.7ナチュラルウッドH623タイプ約幅120cm×奥行2.5cm×高さ62.3cm
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

美woodフェンス組立方法のご紹介
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62814274BEW-FC623MW62814186BEW-FS623MWBEW-FC623MW 美WOOD スリムボーダーフェンス タカショー 62814186美WOOD スリムボーダーフェンスタカショー1枚
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-28
用途: 駐車場のフェンス施工
製造業

フェンス(当商品)は完成品で届きますので、専用の支柱に組み込んで付属のタッピングビスで固定するだけで簡単に施工できました。
定寸だけでなく幅を指定できるオーダー品の選択があれば手間が省けて嬉しいです。
このメーカーの商品を選んだ理由としましては、追加送料が不要で届けていただける事です。全ての取扱商品が追加送料不要で届けていただけるなら、購入の選択肢は増えていきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする