タカショー
ホームEX 柱固定金具 ブロック埋め込み用
スリムボーダー及びシックボーダーフェンスの柱固定金具です。
付属品
ボルトセット1組、木ネジ8本
材質
スチール
幅(mm)
66
質量(kg)
0.6
色
マットグレー
質量(g)
0.59
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅6.6cm×奥行6.6cm×高さ28.5cm
内容量
1個
注意
※ブロック以外への取付はお控え下さい。
※高さ900mm~1200mmのフェンスをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62814457
HEX-09
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください