タカショー
ホームEX 柱固定金具 ブロック用
スリムボーダー及びシックボーダーフェンスの柱固定金具です。
材質
スチール
付属品
ボルトセット1組、木ネジ8本、ボルト2本、プレート1枚
幅(mm)
116
色
マットグレー
内容量
1個
注意
※ブロック以外への取付はお控え下さい。
※高さ900mm~1200mmのフェンスをご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62814466
HEX-03
約幅11.6cm×奥行12.3cm×高さ18.5cm
1.3
10cmブロック用
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
お客様組立品
62814475
HEX-04
約幅11.6cm×奥行14.3cm×高さ18.5cm
1.4
12cmブロック用
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62814484
HEX-05
約幅11.6cm×奥行17.3cm×高さ18.5cm
1.5
15cmブロック用
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください