ロイヤルフェンス ハイタイプ ウェリントンパネル用角柱

ロイヤルフェンス ハイタイプ ウェリントンパネル用角柱 - タカショー

ロイヤルフェンス ハイタイプ

幅(mm)127奥行(mm)127長さ(mm)2500材質塩ビ樹脂ホワイト内容量1本
注意
※個人宅への配送は出来ません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62814527RFHK-B2Eエンド用
32,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62814536RFHK-B2Sセンター用
32,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62814545RFHK-B2Cコーナー用
32,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする