タカショー
ロイヤルフェンス ハイタイプ キングストンパネル用角柱
ロイヤルフェンス ハイタイプ
幅(mm)
127
奥行(mm)
127
長さ(mm)
2500
材質
塩ビ樹脂
色
ホワイト
内容量
1本
注意
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62814588
RFHK-B4E
エンド用
¥
32,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62814597
RFHK-B4S
センター用
¥
32,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62814606
RFHK-B4C
コーナー用
¥
32,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320