タカショー
ロイヤルフェンス ハイタイプ 切詰用柱
ロイヤルフェンス ハイタイプ の切詰用柱です。
材質
塩ビ樹脂
長さ(mm)
2500
幅(mm)
127
色
ホワイト
奥行(mm)
127
内容量
1本
注意
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62814615
RFHK-B2N
¥
27,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320