タカショー
ロイヤルニューイングランドキャップ
ロイヤルフェンス専用キャップ。
材質
塩ビ樹脂
色
ホワイト
内容量
1個
注意
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62814624
RFCK-B1
94
38
ロータイプフェンス用
94
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62814633
RFCK-B2
118.5
35
ハイタイプフェンス用
118.5
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください