ロイヤルラウンドキャップ

ロイヤルラウンドキャップ - タカショー

ロイヤルフェンス専用キャップ。

材質塩ビ樹脂ホワイト内容量1個
注意
※個人宅への配送は出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62814649RFCK-R194136ロータイプフェンス用94
3,500
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
62814658RFCK-R2118.5135ハイタイプフェンス用118.5
3,800
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする