ヴィンテージダイニング3点セット【Umbure ウンビュレ 】

ヴィンテージダイニング3点セット【Umbure ウンビュレ 】 - ホームテイストヴィンテージダイニング3点セット【Umbure ウンビュレ 】 - ホームテイストヴィンテージダイニング3点セット【Umbure ウンビュレ 】 - ホームテイストヴィンテージダイニング3点セット【Umbure ウンビュレ 】 - ホームテイストヴィンテージダイニング3点セット【Umbure ウンビュレ 】 - ホームテイストヴィンテージダイニング3点セット【Umbure ウンビュレ 】 - ホームテイストヴィンテージダイニング3点セット【Umbure ウンビュレ 】 - ホームテイストヴィンテージダイニング3点セット【Umbure ウンビュレ 】 - ホームテイスト

コンパクトサイズなので、一人暮らしやカップルのお部屋にピッタリです。
鉄脚なのでスタイリッシュに見え、テーブルひとつでお家をお洒落に!
美しさと実用性にこだわった天板
温かみのある漆黒の脚部
2人の時間にちょうど良いサイズ

用途事務所の休憩スペース、商談スペースのテーブルチェアセットとして。材質主材:スチール MDF、PVC質量(kg)16.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:約75×56×73、椅子:約40×30×42塗装粉体塗装内容量1セット
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62815035VDS-3-SBOシャビーオーク
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62815044VDS-3-WALウォールナット
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【ホームテイスト】ヴィンテージダイニングセットVDS組立動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする