曜日別特売

脚付きウレタンロールマットレス【TERRDAM テルダ 】 セミシングルサイズ

脚付きウレタンロールマットレス【TERRDAM テルダ 】 セミシングルサイズ - ホームテイスト脚付きウレタンロールマットレス【TERRDAM テルダ 】 セミシングルサイズ - ホームテイスト脚付きウレタンロールマットレス【TERRDAM テルダ 】 セミシングルサイズ - ホームテイスト脚付きウレタンロールマットレス【TERRDAM テルダ 】 セミシングルサイズ - ホームテイスト脚付きウレタンロールマットレス【TERRDAM テルダ 】 セミシングルサイズ - ホームテイスト脚付きウレタンロールマットレス【TERRDAM テルダ 】 セミシングルサイズ - ホームテイスト脚付きウレタンロールマットレス【TERRDAM テルダ 】 セミシングルサイズ - ホームテイスト脚付きウレタンロールマットレス【TERRDAM テルダ 】 セミシングルサイズ - ホームテイスト

一体型 脚付きロールマットレス SSサイズ。
耐久性にも優れた頑丈設計でほどよい弾力かつ安定感のある寝心地のウレタンマットレスです。
ロール梱包でのお届けなのでお部屋までスムーズに搬入可能、組み立ても簡単です!
ほどよい硬さの高反発ウレタン仕様
搬入も組み立てもカンタン!
快適すのこ構造+頑丈設計
強くて安定感のある天然木脚

用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。寸法(cm)80×195×27質量(kg)15材質本体:LVL、パイン(脚)サイズSS反発度高反発材質(中材)ウレタン、フェルト、不織布材質(側地)ポリエステル100%内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62815114URM-03SS-WHホワイト
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62815123URM-03SS-BRブラウン
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62815139URM-03SS-NVネイビー
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする