曜日別特売

横開きステンレス自動開閉ゴミ箱【arco アルコ 】

横開きステンレス自動開閉ゴミ箱【arco アルコ 】 - ホームテイスト横開きステンレス自動開閉ゴミ箱【arco アルコ 】 - ホームテイスト横開きステンレス自動開閉ゴミ箱【arco アルコ 】 - ホームテイスト横開きステンレス自動開閉ゴミ箱【arco アルコ 】 - ホームテイスト横開きステンレス自動開閉ゴミ箱【arco アルコ 】 - ホームテイスト横開きステンレス自動開閉ゴミ箱【arco アルコ 】 - ホームテイスト横開きステンレス自動開閉ゴミ箱【arco アルコ 】 - ホームテイスト横開きステンレス自動開閉ゴミ箱【arco アルコ 】 - ホームテイスト

手をかざすだけで蓋が開く自動開閉式ゴミ箱!
蓋が横開きなのでニオイが漏れにくく、ステンレス製なのでお手入れ楽々!
45リットルのゴミ袋まで対応しており大容量!
単一電池2本で約4500回の開閉が可能で電池切れなどの緊急時は手動開閉も可能です。
センサー感知距離調整可能
広い開口部
ニオイが漏れにくい横開き
ゴミ袋簡単取り付け

用途人に見える場所のゴミ箱として。キッチンのにおい対策にも。材質ステンレスSUS430、 ABS樹脂形状丸形質量(kg)3.1シルバー容量(L)47寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.1×27.8×66.5(閉じた状態)、42.1×27.8×66.5(開いた状態)フタの種類自動式商品タイプ本体+フタ内容量1個
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※単1電池2本別途必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62815236ARCO-TU
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,819/税込¥2,001
北海道地方1¥2,728/税込¥3,001
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

【ホームテイスト】自動開閉ゴミ箱ARCO使用方法
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする