階段付き ロフトベット 【RESIDENCE レジデンス 】

階段付き ロフトベット 【RESIDENCE レジデンス 】 - ホームテイスト階段付き ロフトベット 【RESIDENCE レジデンス 】 - ホームテイスト階段付き ロフトベット 【RESIDENCE レジデンス 】 - ホームテイスト階段付き ロフトベット 【RESIDENCE レジデンス 】 - ホームテイスト階段付き ロフトベット 【RESIDENCE レジデンス 】 - ホームテイスト階段付き ロフトベット 【RESIDENCE レジデンス 】 - ホームテイスト階段付き ロフトベット 【RESIDENCE レジデンス 】 - ホームテイスト階段付き ロフトベット 【RESIDENCE レジデンス 】 - ホームテイスト

階段付きで上り下りがさらに快適なロフトベッド!ハイタイプ・ミドルタイプに高さ調整可能!
さらにコンセント付きの宮棚付き! 極太パイプを採用でさらに安心・安全!
昇りやすく降りやすい安心安全な階段付き
通気性抜群のカビ湿気に強いメッシュ床を採用
階段は左右どちらでも設置可能!

用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質スチールパイプ質量(kg)(約)83種類ロフトベッド耐荷重(kg)120外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)ハイタイプ:255×100×129.5、ミドルタイプ:(約)255×100×173.5内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62815245HT70-95-BK-LF2ブラック
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62815254HT70-95-WH-LF2ホワイト
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62815263HT70-95-BR-LF2ブラウン
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62815279HT70-95-SL-LF2シルバー
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする