曜日別特売

高さ調整可能!宮・コンセント付き ロフトベッド【ORCHIS オーキス 】

高さ調整可能!宮・コンセント付き ロフトベッド【ORCHIS オーキス 】 - ホームテイスト高さ調整可能!宮・コンセント付き ロフトベッド【ORCHIS オーキス 】 - ホームテイスト高さ調整可能!宮・コンセント付き ロフトベッド【ORCHIS オーキス 】 - ホームテイスト高さ調整可能!宮・コンセント付き ロフトベッド【ORCHIS オーキス 】 - ホームテイスト高さ調整可能!宮・コンセント付き ロフトベッド【ORCHIS オーキス 】 - ホームテイスト高さ調整可能!宮・コンセント付き ロフトベッド【ORCHIS オーキス 】 - ホームテイスト高さ調整可能!宮・コンセント付き ロフトベッド【ORCHIS オーキス 】 - ホームテイスト高さ調整可能!宮・コンセント付き ロフトベッド【ORCHIS オーキス 】 - ホームテイスト
(1件のレビュー)

ベッドが便利空間に早替わり! 高さ調整可能のロフトベッド!ハイタイプ・ミドルタイプに高さ調整可能!
さらにコンセント付きの宮棚付き! 極太パイプを採用でさらに安心・安全!
通気性抜群のカビ湿気に強いメッシュ床を採用
ハンガーパイプ付き

用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質スチールパイプ 、MDF質量(kg)(約)49種類ロフトベッド耐荷重(kg)120外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハイタイプ:235×100×180、ミドルタイプ:235×100×111内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62815288HT70-94-BK-LF2ブラック
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62815297HT70-94-WH-LF2ホワイト
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62815306HT70-94-BR-LF2ブラウン
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62815315HT70-94-SL-LF2シルバー
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62815315
2022-04-08
用途: 寮に使用する
個人のお客様

9台購入しましたが床スペースを利用できるのですごく助かります。組み立ても簡単でコンセントやハンガー掛けなどもついていてとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする