曜日別特売

宮コンセント付き折りたたみすのこベッド【Arche アルシュ 】

宮コンセント付き折りたたみすのこベッド【Arche アルシュ 】 - ホームテイスト宮コンセント付き折りたたみすのこベッド【Arche アルシュ 】 - ホームテイスト宮コンセント付き折りたたみすのこベッド【Arche アルシュ 】 - ホームテイスト宮コンセント付き折りたたみすのこベッド【Arche アルシュ 】 - ホームテイスト宮コンセント付き折りたたみすのこベッド【Arche アルシュ 】 - ホームテイスト宮コンセント付き折りたたみすのこベッド【Arche アルシュ 】 - ホームテイスト宮コンセント付き折りたたみすのこベッド【Arche アルシュ 】 - ホームテイスト宮コンセント付き折りたたみすのこベッド【Arche アルシュ 】 - ホームテイスト

宮棚とコンセントが付いた折りたたみすのこベッド!吸湿に優れた天然桐すのこ材を使用!
布団を乗せたまま折りたためるのもポイントです。キャスター付きだから移動もラクラク
こだわりの安全設計

用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質宮部:PVCブリスター、スチール本体:スチール、桐すのこ質量(kg)(約)20.3ナチュラルサイズシングル種類すのこベッド機能キャスター付静止耐荷重(kg)100外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)フラット時:(約)98.5×45×208、折りたたみ時:(約)50×109×98.5内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62815394BD30-154-NA
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,546/税込¥5,001
北海道地方1¥6,364/税込¥7,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする