曜日別特売

コレクションラック【-Luke-ルーク】浅型ハイタイプ(専用上置き)

コレクションラック【-Luke-ルーク】浅型ハイタイプ(専用上置き) - ホームテイストコレクションラック【-Luke-ルーク】浅型ハイタイプ(専用上置き) - ホームテイストコレクションラック【-Luke-ルーク】浅型ハイタイプ(専用上置き) - ホームテイストコレクションラック【-Luke-ルーク】浅型ハイタイプ(専用上置き) - ホームテイストコレクションラック【-Luke-ルーク】浅型ハイタイプ(専用上置き) - ホームテイストコレクションラック【-Luke-ルーク】浅型ハイタイプ(専用上置き) - ホームテイストコレクションラック【-Luke-ルーク】浅型ハイタイプ(専用上置き) - ホームテイストコレクションラック【-Luke-ルーク】浅型ハイタイプ(専用上置き) - ホームテイスト

コレクションを地震や揺れから守る、専用上置きをご用意しました
耐震対策とデッドスペースの活用
稼働棚付き、隠したい収納も完璧
本体と上置きは連結ダボと天井の突っ張りでしっかりと固定
すっきりと収納できて安心してコレクションを飾れます
シンプルな取っ手タイプ

用途会社の表彰状やトロフィーなどのディスプレイラック、収納として。質量(kg)約7材質パーチクルボード、MDF、プリント化粧合板幅(cm)48.5奥行き(cm)19高さ(cm)48内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62815543CLR-485UP-DBRダークブラウン
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62815559CLR-485UP-WHホワイト
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする