曜日別特売

コレクションラック【-Luke-ルーク】専用ミラー2枚セット(ハイタイプ用/深型・浅型共通)

コレクションラック【-Luke-ルーク】専用ミラー2枚セット(ハイタイプ用/深型・浅型共通) - ホームテイストコレクションラック【-Luke-ルーク】専用ミラー2枚セット(ハイタイプ用/深型・浅型共通) - ホームテイストコレクションラック【-Luke-ルーク】専用ミラー2枚セット(ハイタイプ用/深型・浅型共通) - ホームテイストコレクションラック【-Luke-ルーク】専用ミラー2枚セット(ハイタイプ用/深型・浅型共通) - ホームテイストコレクションラック【-Luke-ルーク】専用ミラー2枚セット(ハイタイプ用/深型・浅型共通) - ホームテイストコレクションラック【-Luke-ルーク】専用ミラー2枚セット(ハイタイプ用/深型・浅型共通) - ホームテイストコレクションラック【-Luke-ルーク】専用ミラー2枚セット(ハイタイプ用/深型・浅型共通) - ホームテイストコレクションラック【-Luke-ルーク】専用ミラー2枚セット(ハイタイプ用/深型・浅型共通) - ホームテイスト

大人気の【コレクションラックルーク】に専用の背面ミラーがついに登場!
自慢のコレクションをもっと魅力的に!奥行きあるディスプレイが実現!
コレクションの後ろ姿を魅せる
正面から360度眺められる!
あらかじめ貼ってある両面テープで本体に貼るだけ

用途会社の表彰状やトロフィーなどのディスプレイラック、収納として。材質質量(kg)約3ミラー幅(cm)(約)44高さ(cm)80.5厚さ(cm)0.3奥行き(cm)44内容量1セット(2枚)
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62815568CLR-485M-TU
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥910/税込¥1,001
北海道地方1¥1,819/税込¥2,001
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする