曜日別特売

コレクションラック【-Luke-ルーク】深型ハイタイプ

コレクションラック【-Luke-ルーク】深型ハイタイプ - ホームテイストコレクションラック【-Luke-ルーク】深型ハイタイプ - ホームテイストコレクションラック【-Luke-ルーク】深型ハイタイプ - ホームテイストコレクションラック【-Luke-ルーク】深型ハイタイプ - ホームテイストコレクションラック【-Luke-ルーク】深型ハイタイプ - ホームテイストコレクションラック【-Luke-ルーク】深型ハイタイプ - ホームテイストコレクションラック【-Luke-ルーク】深型ハイタイプ - ホームテイストコレクションラック【-Luke-ルーク】深型ハイタイプ - ホームテイスト

大切なコレクションを魅せて収納!! たっぷり飾れる深型ハイタイプ!
強化ガラス棚だから、傷が付きにくく安心
高級感と実用性を兼ね備えたプッシュ式
3cmピッチで動く!全8枚ガラス可動棚

用途会社の表彰状やトロフィーなどのディスプレイラック、収納として。質量(kg)約36材質ガラス:強化ガラス(扉・棚)/パーチクルボード、MDF、プリント化粧合板耐荷重(kg)約5(一枚分)幅(cm)48.5奥行き(cm)29高さ(cm)180内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62815577CLR-D-485-DBRダークブラウン
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年6月上旬
62815586CLR-D-485-WHホワイト
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【ホームテイスト】コレクションラックCLR-D-485組立動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする