曜日別特売

コレクションラック【-Luke-ルーク】深型ハイタイプ セット(本体+上置き)

コレクションラック【-Luke-ルーク】深型ハイタイプ セット(本体+上置き) - ホームテイストコレクションラック【-Luke-ルーク】深型ハイタイプ セット(本体+上置き) - ホームテイストコレクションラック【-Luke-ルーク】深型ハイタイプ セット(本体+上置き) - ホームテイストコレクションラック【-Luke-ルーク】深型ハイタイプ セット(本体+上置き) - ホームテイストコレクションラック【-Luke-ルーク】深型ハイタイプ セット(本体+上置き) - ホームテイストコレクションラック【-Luke-ルーク】深型ハイタイプ セット(本体+上置き) - ホームテイストコレクションラック【-Luke-ルーク】深型ハイタイプ セット(本体+上置き) - ホームテイストコレクションラック【-Luke-ルーク】深型ハイタイプ セット(本体+上置き) - ホームテイスト

コレクション達を美しく飾る、専用ステージをご用意しました
ハイタイプだから空間を有効活用
強化ガラス棚だから、傷が付きにくく安心
背板ストッパーで転倒防止対策もばっちり!
稼働棚付きの上置きで隠したい収納も完璧
突っ張りで大切なコレクションらを揺れからしっかり守る

用途会社の表彰状やトロフィーなどのディスプレイラック、収納として。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体タイプ】48.5×29×180/【上置きタイプ】48.5×29×48質量(kg)【本体タイプ】約37/【上置きタイプ】約7内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62815595CLR-D-485SET-DBRパーチクルボード、MDF、プリント化粧合板 扉・棚板:強化ガラスダークブラウン
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62815604CLR-D-485SET-WHパーチクルボード、MDF、プリント化粧合板、扉・棚板:強化ガラスホワイト
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【ホームテイスト】コレクションラックCLR-D-485組立動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする