ホームテイスト
コレクションラック【-Luke-ルーク】深型ロータイプ
省スペースながら、奥行きを生かした収納力が魅力のコレクションラック!
ロータイプだから空間広々
背板ストッパーで転倒防止対策もばっちり!
安定した設置ができるボトムステージ装備
用途
会社の表彰状やトロフィーなどのディスプレイラック、収納として。
材質
ガラス:強化ガラス(扉・棚)/パーチクルボード、MDF、プリント化粧合板
質量(kg)
(約)35
幅(cm)
90
耐荷重(kg)
5(1枚あたり)
高さ(cm)
90
奥行き(cm)
29.5
内容量
1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62815665
CLR-D-900-DBR
ダークブラウン
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62815674
CLR-D-900-WH
ホワイト
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
【ホームテイスト】コレクションラックCLR-D-900組立動画
参考になった