曜日別特売

ミラー付きコンパクトシューズラック【-Refre-リフレ】(下駄箱・シューズボックス)

ミラー付きコンパクトシューズラック【-Refre-リフレ】(下駄箱・シューズボックス) - ホームテイストミラー付きコンパクトシューズラック【-Refre-リフレ】(下駄箱・シューズボックス) - ホームテイストミラー付きコンパクトシューズラック【-Refre-リフレ】(下駄箱・シューズボックス) - ホームテイストミラー付きコンパクトシューズラック【-Refre-リフレ】(下駄箱・シューズボックス) - ホームテイストミラー付きコンパクトシューズラック【-Refre-リフレ】(下駄箱・シューズボックス) - ホームテイスト
(1件のレビュー)

幅29cmのスリムなコンパクトシューズボックスが登場です!
コンパクト29cm幅なのでプラスワンの下駄箱や一人暮らしにも最適!
便利なミラー付きなので、玄関での姿見チェックにも最適です!
簡単便利な可動式棚付き

用途事務所の玄関に置いてシューズボックスとして。隠したいものの収納としても材質構造部材:パーチクルボード、MDF質量(kg)(約)14タイプ5人用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)29×35×90表面プリント化粧合板内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62816225ETS-9030-DBR29×35×90ダークブラウン
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62816234ETS-9030-NA29×35×90ナチュラル
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62816243ETS-9030-WH29×35×90ホワイト
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62816225
2023-10-17
用途: 玄関をスッキリ整理整頓
K-クラフト製造業

組み立ても簡単で問題無く、しっかりした品物でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする