ミラー付きコンパクトシューズラック(2個セット)【-Refre-リフレ】(下駄箱・シューズボックス)

ミラー付きコンパクトシューズラック(2個セット)【-Refre-リフレ】(下駄箱・シューズボックス) - ホームテイストミラー付きコンパクトシューズラック(2個セット)【-Refre-リフレ】(下駄箱・シューズボックス) - ホームテイストミラー付きコンパクトシューズラック(2個セット)【-Refre-リフレ】(下駄箱・シューズボックス) - ホームテイストミラー付きコンパクトシューズラック(2個セット)【-Refre-リフレ】(下駄箱・シューズボックス) - ホームテイストミラー付きコンパクトシューズラック(2個セット)【-Refre-リフレ】(下駄箱・シューズボックス) - ホームテイスト

幅29cmのスリムなコンパクトシューズボックスが登場です!
コンパクト29cm幅なのでプラスワンの下駄箱や一人暮らしにも最適!
便利なミラー付きなので、玄関での姿見チェックにも最適です!
簡単便利な可動式棚付き

用途事務所の玄関に置いてシューズボックスとして。隠したいものの収納としても材質構造部材:パーチクルボード、MDF質量(kg)(約)14(1個あたり)タイプ5人用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)29×35×90(1個あたり)表面プリント化粧合板内容量1セット(2個)
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。2セット入り。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62816259ETS-9030-SET-DBRダークブラウン
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62816268ETS-9030-SET-NAナチュラル
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62816277ETS-9030-SET-WHホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする