曜日別特売

ボンネルコイルスプリングマットレス【-Michelia-ミケリア】(セミダブル用)※ロール梱包でラクラク搬入可能!※

ボンネルコイルスプリングマットレス【-Michelia-ミケリア】(セミダブル用)※ロール梱包でラクラク搬入可能!※ - ホームテイストボンネルコイルスプリングマットレス【-Michelia-ミケリア】(セミダブル用)※ロール梱包でラクラク搬入可能!※ - ホームテイストボンネルコイルスプリングマットレス【-Michelia-ミケリア】(セミダブル用)※ロール梱包でラクラク搬入可能!※ - ホームテイストボンネルコイルスプリングマットレス【-Michelia-ミケリア】(セミダブル用)※ロール梱包でラクラク搬入可能!※ - ホームテイストボンネルコイルスプリングマットレス【-Michelia-ミケリア】(セミダブル用)※ロール梱包でラクラク搬入可能!※ - ホームテイストボンネルコイルスプリングマットレス【-Michelia-ミケリア】(セミダブル用)※ロール梱包でラクラク搬入可能!※ - ホームテイストボンネルコイルスプリングマットレス【-Michelia-ミケリア】(セミダブル用)※ロール梱包でラクラク搬入可能!※ - ホームテイストボンネルコイルスプリングマットレス【-Michelia-ミケリア】(セミダブル用)※ロール梱包でラクラク搬入可能!※ - ホームテイスト

両面仕様で長く使える「ボンネルコイルマットレス」。
ボンネルコイルマットレスは、コイル同士が連結した構造で、身体をマットレス全体の面で支えます。
ロール梱包で移動や設置がラクラク!真空圧縮なので運送中も汚れず、衛生的です。
安定感のある弾力性で肩、腰回りをしっかり支えます!通気性の良い構造で快適にご使用いただけます!
沈み込みすぎない安心の寝心地

質量(kg)(約)24アイボリーサイズセミダブル幅(cm)(約)120耐荷重(kg)100長さ(cm)195高さ(cm)16材質(中材)ボンネルコイル、ウレタンフォーム、キルト、フェルト、不織布材質(側地)ポリエステル100%内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品でのお届けです。一度開封すると元のロール状には戻らない為、開封場所にはご注意下さいませ。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62816365FM-06-SD-IV-LF2
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,728/税込¥3,001
北海道地方1¥4,091/税込¥4,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする