すのこベッド四つ折り式 檜仕様(シングル)【涼風】
通気性バツグンのすのこベッド!材質はすのこベッドにおける最良の檜材を使用!
断熱効果と保湿効果、抗菌効果と防虫効果
すのこは日本産(愛媛県)の檜を使用しています。
製造工場は国際基準規格ISO
布団も干せる4つ折りタイプ!
材質天然木材 檜(日本産)
質量(kg)(約)8.9
色ナチュラル
サイズシングル
種類すのこベッド
寸法(cm)(約)97×196×2.5
機能コンパクト
内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 910 / 税込 ¥ 1,001 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,819 / 税込 ¥ 2,001 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |