曜日別特売

すのこベッドロール式 檜仕様(セミダブル)【涼風】

すのこベッドロール式 檜仕様(セミダブル)【涼風】 - ホームテイストすのこベッドロール式 檜仕様(セミダブル)【涼風】 - ホームテイストすのこベッドロール式 檜仕様(セミダブル)【涼風】 - ホームテイストすのこベッドロール式 檜仕様(セミダブル)【涼風】 - ホームテイストすのこベッドロール式 檜仕様(セミダブル)【涼風】 - ホームテイストすのこベッドロール式 檜仕様(セミダブル)【涼風】 - ホームテイストすのこベッドロール式 檜仕様(セミダブル)【涼風】 - ホームテイストすのこベッドロール式 檜仕様(セミダブル)【涼風】 - ホームテイスト

通気性バツグンのすのこベッド!材質はすのこベッドにおける最良の檜材を使用!
断熱効果と保湿効果、抗菌効果と防虫効果
すのこは日本産(愛媛県)の檜を使用しています。
製造工場は国際基準規格ISO
丸めて簡単折りたたみ!

材質天然木材 檜(日本産)質量(kg)(約)11.85ナチュラルサイズセミダブル種類すのこベッド寸法(cm)(約)120×200×2.5機能コンパクト内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62816697HNK-R-SD-NA
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥910/税込¥1,001
北海道地方1¥1,819/税込¥2,001
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする