曜日別特売

木目調3Dシート二段ベッド【CLID クリッド 】

木目調3Dシート二段ベッド【CLID クリッド 】 - ホームテイスト木目調3Dシート二段ベッド【CLID クリッド 】 - ホームテイスト木目調3Dシート二段ベッド【CLID クリッド 】 - ホームテイスト木目調3Dシート二段ベッド【CLID クリッド 】 - ホームテイスト木目調3Dシート二段ベッド【CLID クリッド 】 - ホームテイスト木目調3Dシート二段ベッド【CLID クリッド 】 - ホームテイスト木目調3Dシート二段ベッド【CLID クリッド 】 - ホームテイスト木目調3Dシート二段ベッド【CLID クリッド 】 - ホームテイスト

子供から大人まで使えるシンプルデザインの二段ベッド
木目調の3D PVCシート仕様で、本物以上に高級感溢れる仕上がり
通気性のあるすのこ床を使用しており、すのこ下の反り止めを3本使用した安心構造
上段下段を離しても使用できるので、シングルベッド2台としても使用できます
並べて置けばキングサイズベッドにもなり、1台3役のベッドです

材質本体:MDF、すのこ:天然木化粧合板(LVL)、表面材:3D PVCシート質量(kg)約108種類すのこベッド耐荷重(kg)300寸法(cm)(約)211×103(はしご含む145)×160内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62816794HT-0610-NAナチュラル
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62816803HT-0610-WALウォールナット
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする