曜日別特売

木目調3Dシート二段ベッド宮付き【COCCO コッコ 】

木目調3Dシート二段ベッド宮付き【COCCO コッコ 】 - ホームテイスト木目調3Dシート二段ベッド宮付き【COCCO コッコ 】 - ホームテイスト木目調3Dシート二段ベッド宮付き【COCCO コッコ 】 - ホームテイスト木目調3Dシート二段ベッド宮付き【COCCO コッコ 】 - ホームテイスト木目調3Dシート二段ベッド宮付き【COCCO コッコ 】 - ホームテイスト木目調3Dシート二段ベッド宮付き【COCCO コッコ 】 - ホームテイスト木目調3Dシート二段ベッド宮付き【COCCO コッコ 】 - ホームテイスト木目調3Dシート二段ベッド宮付き【COCCO コッコ 】 - ホームテイスト

子供から大人まで使えるシンプルデザインの宮付き二段ベッド!
木目調の3DPVCシート仕様で、本物以上に高級感溢れる仕上がり
通気性のあるすのこ床を使用
上段下段を離しても使用できるので、シングルベッド2台としても使用できます
並べて置けばキングサイズベッドにもなり、1台3役のベッドです

種類すのこベッド寸法(cm)(約)218×103(はしご含む145)×160材質本体:MDF、すのこ:天然木化粧合板(LVL)、表面材:3D PVCシート質量(kg)約111耐荷重(kg)300内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62816819HT-0620-NA300ナチュラル
オープン
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62816828HT-0620-WAL300ウォールナット
オープン
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする