曜日別特売

階段付パイプロフトベッド(4色)、ハイタイプでもミドルタイプでも選べる大容量の収納力 | Rostem-ロステム

階段付パイプロフトベッド(4色)、ハイタイプでもミドルタイプでも選べる大容量の収納力 | Rostem-ロステム - ホームテイスト階段付パイプロフトベッド(4色)、ハイタイプでもミドルタイプでも選べる大容量の収納力 | Rostem-ロステム - ホームテイスト階段付パイプロフトベッド(4色)、ハイタイプでもミドルタイプでも選べる大容量の収納力 | Rostem-ロステム - ホームテイスト階段付パイプロフトベッド(4色)、ハイタイプでもミドルタイプでも選べる大容量の収納力 | Rostem-ロステム - ホームテイスト階段付パイプロフトベッド(4色)、ハイタイプでもミドルタイプでも選べる大容量の収納力 | Rostem-ロステム - ホームテイスト階段付パイプロフトベッド(4色)、ハイタイプでもミドルタイプでも選べる大容量の収納力 | Rostem-ロステム - ホームテイスト階段付パイプロフトベッド(4色)、ハイタイプでもミドルタイプでも選べる大容量の収納力 | Rostem-ロステム - ホームテイスト階段付パイプロフトベッド(4色)、ハイタイプでもミドルタイプでも選べる大容量の収納力 | Rostem-ロステム - ホームテイスト

収納スペース付きの昇り降りがしやすい階段付きロフトベッド!
左右どちらでも設置可能な、宮棚&左右スライド式の2口コンセント付き!
選べる2段階高さ調節
カビ・湿気に強いメッシュ床。強度も抜群!
安心のこだわり頑丈設計

用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質構造部材:スチールパイプ、中密度繊維板(MDF)質量(kg)(約)80.5サイズシングル種類ロフトベッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)255×100×173.5塗装粉体塗装内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62816934HT70-102-BK-LF2ブラック
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62816943HT70-102-BR-LF2ブラウン
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62816959HT70-102-SL-LF2シルバー
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62816968HT70-102-WH-LF2ホワイト
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする