宮・コンセント付き ロフトベッド【PRADO プラード 】

宮・コンセント付き ロフトベッド【PRADO プラード 】 - ホームテイスト宮・コンセント付き ロフトベッド【PRADO プラード 】 - ホームテイスト宮・コンセント付き ロフトベッド【PRADO プラード 】 - ホームテイスト宮・コンセント付き ロフトベッド【PRADO プラード 】 - ホームテイスト宮・コンセント付き ロフトベッド【PRADO プラード 】 - ホームテイスト宮・コンセント付き ロフトベッド【PRADO プラード 】 - ホームテイスト宮・コンセント付き ロフトベッド【PRADO プラード 】 - ホームテイスト宮・コンセント付き ロフトベッド【PRADO プラード 】 - ホームテイスト
(1件のレビュー)

コンセント付きの宮棚が付いて、ハイタイプ・ミドルタイプに高さ調整が出来るロフトベッドです
ベッド下の空間を自由に使えるのがロフトベッドの最大の特徴で、自由なレイアウトをお楽しみ頂けます
丈夫なパイプを使用しており、通気性が良くカビに強い仕様となっているので安心・安全!
2段階の高さ調整可能
安心安全設計 50.8mmの極太パイプを使用
頑丈なメッシュ床

種類ロフトベッドサイズシングル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)100×232×179.3質量(kg)約55材質スチールパイプ、MDF内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62816977HT70-94R-BKブラック
オープン
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62816986HT70-94R-BRブラウン
オープン
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62816995HT70-94R-SLシルバー
オープン
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62817004HT70-94R-WHホワイト
オープン
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62817004
2022-02-23
用途: 部屋が狭く布団で圧迫感があったのが、ロフトにすることでスッキリしました。
自動車・二輪車・自転車関連業

耐荷重もあり値段も手ごろでよかったです。
小物をひっかける網ですが、意外と使い勝手が良いので、もう1枚あると良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする