ツヨロン(藤井電工)
97ハリップ
ビル建設工事・橋梁・ダム・土木建設工事・塗装工事・造船所などにおいての各種高所作業現場での安全帯取り付け用。
用途
高所作業現場において、安全帯取付け用の水平親綱および手すりとして
仕様
97HR-4+水平親綱10m
質量(kg)
約3.4
長さ(m)
水平親綱:10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62828606
97HR-4-10
¥
24,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください