ツヨロン(藤井電工)
97ハリップ(ロープ付)
手張り専用 手軽に張れます。
仕様
本体+台付けロープ 直径16mm×長さ1m+FS-90フック
質量(kg)
約5.0
長さ(m)
親綱:20
ロープ径(Φmm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62828615
97HR-4-20
¥
32,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください