ツヨロン(藤井電工)
胴ベルト型巻取り式
胴ベルト型安全帯(一般高所作業用)の取替え用ランヤード
タイプ
胴ベルト型用
商品タイプ
シングル
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード(長さ)(mm)
1450
有効部長さ(mm)
1400
内容量
1個
注意
※ご使用中の安全帯のロープに摩耗・キズ・キンクなどが見つかれば早めに交換を。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ロープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62828834
TBL-AR-ORL-593SV-JAN-BP
15
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
12日以内出荷
62828843
TBL-AR-RL-593-BP
18
¥
11,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください