曜日別特売

胴ベルト型巻取り式

胴ベルト型巻取り式 - ツヨロン(藤井電工)

建設工事・塗装工事などの高所作業に用いる胴ベルト型墜落制止用器具で、労働安全衛生法第42条の規定に基づく「墜落制止用器具の規格」に合わせて製造したものです。

用途建設、塗装工事、鉱山、工場、造船、橋梁、土木作業、その他高さ2m以上の一般高所作業の際にタイプ胴ベルト型用ショックアブソーバの種類第一種(4KN)商品タイプシングルロープ仕様巻取式質量(g)908落下距離(m)3.3(ランヤード長さ1.7の場合)製品サイズ(mm)670×56×109有効長(m)1.4最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)1.8(最大)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用質量(kg)
落下距離(m)
有効長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62828859TBL-AR-RN-590-BP1003.3(ランヤード長さ1.7の場合)1.4
10,900
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする