曜日別特売

ベルト型2丁ノビロン

ベルト型2丁ノビロン - ツヨロン(藤井電工)ベルト型2丁ノビロン - ツヨロン(藤井電工)ベルト型2丁ノビロン - ツヨロン(藤井電工)

墜落制止器具胴ベルト型の2丁掛け用補助ランヤードです。50mm幅ベルト用です。

用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。長さ(mm)収縮時800~伸長時1050質量(g)900タイプ胴ベルト型用径(Φmm)32フック口開き(mm)50(構造物側)フックスチール商品タイプシングル内容量1個
注意
※装備体重100kgまでの方用です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62828868TBL-AT-NV5991-BL-N
6,300
4,898
5,388(税込)
当日出荷
62828877TBL-AT-NV5991-RE-N
6,300
4,898
5,388(税込)
15日以内出荷
62828886TBL-AT-NV5991-SL-N
6,300
4,898
5,388(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする