ツヨロン(藤井電工)
胴ベルト
安全帯用の胴ベルトです。
バックル
スライドバックル
胴ベルト幅(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
胴ベルト長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62828947
TUB-NS5N-迷彩AG-L
迷彩深緑
L
1400
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
12日以内出荷
返品不可
62828956
TUB-NS5N-迷彩AG-M
迷彩深緑
M
1200
¥
4,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
12日以内出荷
返品不可
62828965
TUB-NS5N-迷彩SL-L
迷彩シルバー
L
1400
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
62828974
TUB-NS5N-迷彩SL-M
迷彩シルバー
M
1200
¥
4,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
62828983
TUB-NS5N-迷彩ZG-L
迷彩黄土
L
1400
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
15日以内出荷
62828999
TUB-NS5N-迷彩ZG-M
迷彩黄土
M
1200
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
15日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください