曜日別特売

階段付き ロフトベット 【KRATON-クラートン-】

階段付き ロフトベット 【KRATON-クラートン-】 - ホームテイスト階段付き ロフトベット 【KRATON-クラートン-】 - ホームテイスト階段付き ロフトベット 【KRATON-クラートン-】 - ホームテイスト階段付き ロフトベット 【KRATON-クラートン-】 - ホームテイスト階段付き ロフトベット 【KRATON-クラートン-】 - ホームテイスト階段付き ロフトベット 【KRATON-クラートン-】 - ホームテイスト階段付き ロフトベット 【KRATON-クラートン-】 - ホームテイスト階段付き ロフトベット 【KRATON-クラートン-】 - ホームテイスト

階段付きでより快適にご使用頂けるロフトベッド
ベッド下のスペースはお好みでアレンジが可能!
コンセント付きの宮棚が付いて、ハイタイプ・ミドルタイプに高さ調整が出来る!
高さ調整可能階段付き
安心安全設計 50.8mmの極太パイプを使用
通気性がよく、頑丈なメッシュ床

材質スチールパイプ、MDF質量(kg)約82サイズシングル種類ロフトベッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)101.5×255×173.5内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62817029HT70-95R-BKブラック
オープン
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62817038HT70-95R-BRブラウン
オープン
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62817047HT70-95R-SLシルバー
オープン
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62817056HT70-95R-WHホワイト
オープン
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする