曜日別特売

パイプ二段ベッド 【Larch ラーチ】

パイプ二段ベッド 【Larch ラーチ】 - ホームテイストパイプ二段ベッド 【Larch ラーチ】 - ホームテイストパイプ二段ベッド 【Larch ラーチ】 - ホームテイストパイプ二段ベッド 【Larch ラーチ】 - ホームテイストパイプ二段ベッド 【Larch ラーチ】 - ホームテイストパイプ二段ベッド 【Larch ラーチ】 - ホームテイストパイプ二段ベッド 【Larch ラーチ】 - ホームテイストパイプ二段ベッド 【Larch ラーチ】 - ホームテイスト

耐震性抜群のスチールパイプ製2段ベッド!
上段・下段が分割できる構造でシングルベッド2つにも変更可能!
メッシュ床だから、通気性抜群で年中快適!
X型の補強ワイヤーで揺れを軽減!省スペース設計でお部屋も広々!

用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。種類パイプベッドサイズシングル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)204.5×103.5×161.5質量(kg)(約)53材質構造部材:スチールパイプ塗装粉体塗装内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62817153HT80-17-BK-LF2ブラック
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62817169HT80-17-BR-LF2ブラウン
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62817178HT80-17-SL-LF2シルバー
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62817187HT80-17-WH-LF2ホワイト
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする