曜日別特売

可動棚付きフロアベッド(ダブル)ベッドフレーム、ロースタイル、スリムヘッドボード|Elfom エルフォム

可動棚付きフロアベッド(ダブル)ベッドフレーム、ロースタイル、スリムヘッドボード|Elfom エルフォム - ホームテイスト可動棚付きフロアベッド(ダブル)ベッドフレーム、ロースタイル、スリムヘッドボード|Elfom エルフォム - ホームテイスト可動棚付きフロアベッド(ダブル)ベッドフレーム、ロースタイル、スリムヘッドボード|Elfom エルフォム - ホームテイスト可動棚付きフロアベッド(ダブル)ベッドフレーム、ロースタイル、スリムヘッドボード|Elfom エルフォム - ホームテイスト可動棚付きフロアベッド(ダブル)ベッドフレーム、ロースタイル、スリムヘッドボード|Elfom エルフォム - ホームテイスト可動棚付きフロアベッド(ダブル)ベッドフレーム、ロースタイル、スリムヘッドボード|Elfom エルフォム - ホームテイスト可動棚付きフロアベッド(ダブル)ベッドフレーム、ロースタイル、スリムヘッドボード|Elfom エルフォム - ホームテイスト

1500Wまで使用可能な2口コンセント付きフロアベッド!
スリムなヘッドボードには2枚の可動棚をお好みの位置に配置可能!
コンセント付きスリムヘッドボード
F★★★★を取得した安心・安全の低ホルムアルデヒド仕様!
美しいリアルな木目調
開放感あふれるロールスタイル
ズレを防ぐ落とし込みタイプ

材質パーチクルボード、MDF/すのこ:合板(LVL)/表面材:プリント紙化粧合板質量(kg)(約)47サイズダブル種類すのこベッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)163×216×76ホルムアルデヒド等級F★★★★内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62817266HT-NK01D-WHW-LF2ホワイトウォッシュ
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62817248HT-NK01D-BR-LF2ブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62817257HT-NK01D-NA-LF2ナチュラル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする